Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7516 DE M8X25-T GAL VZ Gewinde-Schneidschraube, ISR, Stahl gehärtet, DE M 8x25-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07516_D_T_AK.JPG
D07516_D_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7516 DE M8X25-T GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7516 DE M8X25-T GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952753583
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
~DIN 7516 Stahl Form DE-ISR galvanisch verzinkt Gewinde-Schneidschrauben mit Senkkopf nach ISO 7046-1, ISR - Abmessung: DE M 8 x 25 -T45 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Form DE-ISR Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 7516 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Form DE-ISR
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7516
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
250
€ 4,30*
ab € 0,088*
€ 0,1226*
Lager 8670
7500
250
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,133*
5 Tage
10250
250
€ 5,99*
ab € 0,1065*
€ 0,1406*
1 Tag
7175
250
€ 5,59*
ab € 0,1106*
€ 0,1426*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,1155*
€ 0,1495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 33,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.