Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7516 DE M6X25-T GAL VZ Gewinde-Schneidschraube, ISR, Stahl gehärtet, DE M 6x25-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07516_D_T_AK.JPG
D07516_D_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7516 DE M6X25-T GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7516 DE M6X25-T GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952753491
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
~DIN 7516 Stahl Form DE-ISR galvanisch verzinkt Gewinde-Schneidschrauben mit Senkkopf nach ISO 7046-1, ISR - Abmessung: DE M 6 x 25 -T30 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Form DE-ISR Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 7516 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Form DE-ISR
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7516
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
7500
500
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,051*
3 Tage
7500
500
€ 4,30*
ab € 0,0379*
€ 0,0537*
5 Tage
7500
500
€ 5,99*
ab € 0,0509*
€ 0,0673*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0515*
€ 0,0676*
7 Tage
5250
500
€ 5,59*
ab € 0,0524*
€ 0,0685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.