Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7516 A M3X12 GAL VZ Linsenzylinder-Schneidschraube, Stahl gehärtet, AM 3x12-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07516_A_H_AK.JPG
D07516_A_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7516 A M3X12 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7516 A M3X12 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952517369
Suchbegriffe:
DIN 7516 A
DIN 7516 A Flachkopfschneidschraube
DIN 7516 A Flachkopfschraube
DIN 7516 A Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 Stahl Form A-H galvanisch verzinkt Linsen-Schneidschrauben mit Kopf nach DIN 7985, KS -H - Abmessung: AM 3 x 12 -H VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Form A-H Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 7516 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Form A-H
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7516
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00926*
€ 0,01372*
Lager 8670
26000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0166*
3 Tage
26000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0125*
€ 0,0173*
5 Tage
36000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0137*
€ 0,0179*
7 Tage
25200
2000
€ 5,59*
ab € 0,0141*
€ 0,0183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.