Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7504 N 6,3X45-T GAL VZ Bohrschraube, Form NISR, Stahl gehärtet, N 6,3x45-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07504_N_T_AK.JPG
D07504_N_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7504 N 6,3X45-T GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7504 N 6,3X45-T GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952772348
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
~DIN 7504 Stahl Form N-ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gew., mit Linsenkopf nach ISO 14585, mit ISR - Abmessung: N 6,3 x 45 -T30 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.30 Form: Form N-ISR Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 7504 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.30
Form:
Form N-ISR
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7504
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0477*
€ 0,0668*
Lager 8670
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,067*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0485*
€ 0,0707*
6 Tage
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,0592*
€ 0,0785*
2 Tage
3150
500
€ 5,59*
ab € 0,0608*
€ 0,0801*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.