| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN7500 C M6X8-Z GAL VZ Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN7500 C M6X8-Z GAL VZ EAN/GTIN: 4043952514849 |
| |
|
| | |
| DIN 7500 Stahl Form C-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, KS -Z, metr. Gewinde, Linsenkopf nach DIN 7985 - Abmessung: CM 6 x 8 -Z VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Form C-Z Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 7500 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6.00 | Form: | Form C-Z | Länge: | 8.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 7500 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 7500 C, Kreuzschraube DIN 7500 C, Schraube DIN 7500 C, DIN 7500 M, DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube, DIN 7500 M Kreuzschraube, DIN 7500 M Schraube, DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube 2,5 x 8, din 7500 c, linsenkopfschraube mit kreuzschlitz z, DIN7500 C M6X8-Z GAL VZ, 501DIN7500 C M6X8-Z GAL VZ |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0351* | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0267* | € 0,0387* | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0269* | € 0,041* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,03* | € 0,0415* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0308* | € 0,0423* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|