Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7500 C M3X5-Z GAL VZ Schraube, gewindefurchend, Stahl, CM 3x5-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07500_C_Z_AK.JPG
D07500_C_Z_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7500 C M3X5-Z GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7500 C M3X5-Z GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952514597
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
DIN 7500 Stahl Form C-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, KS -Z, metr. Gewinde, Linsenkopf nach DIN 7985 - Abmessung: CM 3 x 5 -Z VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Form C-Z Länge: 5.00 Normart: DIN Normnummer: 7500 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Form C-Z
Länge:
5.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7500
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00517*
€ 0,00762*
11 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00517*
€ 0,00804*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00701*
€ 0,00967*
Lager 8670
26000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0082*
€ 0,01122*
8 Tage
18200
2000
€ 5,59*
ab € 0,00819*
€ 0,01122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01122*
€ 0,01335
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01096*
€ 0,01304
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01048*
€ 0,01247
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01003*
€ 0,01194
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00952*
€ 0,01133
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0082*
€ 0,00976
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 22,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.