Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7346 2,5X30 Spannstift, leichte Ausführung, Federstahl, 2,5x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07346_AK.JPG
D07346_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7346 2,5X30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7346 2,5X30
EAN/GTIN:
     4043952508596
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 2,5 x 30 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 7346 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.50
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7346
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0161*
€ 0,0258*
5 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,022*
€ 0,0331*
2 Tage
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,0246*
€ 0,0352*
6 Tage
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,0248*
€ 0,0355*
Lager 8670
2200
200
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.