Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7346 12X40 Spannstift, leichte Ausführung, Federstahl, 12x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07346_AK.JPG
D07346_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7346 12X40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7346 12X40
EAN/GTIN:
     4043952510117
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 12 x 40 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 7346 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7346
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1193*
€ 0,1873*
4 Tage
800
50
€ 4,30*
ab € 0,2246*
€ 0,318*
Lager 8670
800
50
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3375*
5 Tage
1150
50
€ 5,99*
ab € 0,2488*
€ 0,3412*
1 Tag
805
50
€ 5,59*
ab € 0,2557*
€ 0,3457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.