Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7344 8X20 Spiral-Spannstift, Federstahl, 8x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D07344_AK.JPG
D07344_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7344 8X20
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7344 8X20
EAN/GTIN:
     4043952717035
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 8 x 20 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 7344 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7344
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 89,56*
€ 116,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,28*
€ 146,42*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 143,74*
€ 173,54*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 154,04*
€ 183,14*
Lager 8670
4
Frei Haus
ab € 151,61*
€ 527,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 527,28*
€ 627,4632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 516,80*
€ 614,992
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 174,29*
€ 207,4051
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 170,23*
€ 202,5737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,42*
€ 195,6598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,61*
€ 180,4159
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,30322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.