Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7343 4X45 1.4310 Spiral-Spannstift, rostfrei, 1.4310, 4x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07343_AK.JPG
D07343_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7343 4X45 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7343 4X45 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952507537
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 4 x 45 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 7343 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7343
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13000
500
€ 4,30*
ab € 0,1027*
€ 0,1379*
Lager 8670
13000
500
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1445*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,1042*
€ 0,1455*
12 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,166*
6 Tage
13000
500
€ 5,99*
ab € 0,1405*
€ 0,1749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 72,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.