| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN6912 M10X25 GAL VZ 10.9 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN6912 M10X25 GAL VZ 10.9 EAN/GTIN: 4043952484920 |
| |
|
| | |
| DIN 6912 010.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 6912 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 010.9 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 25.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 6912 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 010.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 6912 m10x25, din 6912, din 6912 m10, DIN6912 M10X25 GAL VZ 10.9, 501DIN6912 M10X25 GAL VZ 10.9 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,185* | € 0,235* | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,1761* | € 0,2365* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,1955* | € 0,2455* | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,2364* | € 0,2964* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,2364* | € 0,2987* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|