Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6885 A 8X5X40 A4 Paßfeder, Form A, hohe Form, Edelstahl, A 8x5x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06885_AK.JPG
D06885_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6885 A 8X5X40 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6885 A 8X5X40 A4
EAN/GTIN:
     4043952482704
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 A 4 Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 8 x 5 x 40 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Form A Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 6885 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 Norm: DIN 6885 Grundfarbe: naturfarben Breite B: 8 mm Höhe: 5 mm Breite: 8 mm EAN: 4043952482704
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Breite B:
8 mm
Durchmesser:
8.00
EAN:
4043952482704
Form:
Form A
Grundfarbe:
naturfarben
Höhe:
5 mm
Länge:
40.00
Norm:
DIN 6885
Normart:
DIN
Normnummer:
6885
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Federring ohne Norm, reyher passfeder 8 x 5x 40, federring ohne norm, din 6885 a 4, DIN 6885 FORM A, PAß-FEDERN, DIN6885 A 8X5X40 A4, PAßFEDERN, 501DIN6885 A 8X5X40 A4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 0,4669*
€ 0,7155*
Lager 8670
90
10
€ 4,90*
ab € 0,505*
€ 0,725*
1 Tag
91
10
€ 5,59*
ab € 0,5201*
€ 0,7501*
6 Tage
130
10
€ 7,99*
ab € 0,5433*
€ 0,7733*
5 Tage
130
10
€ 5,99*
ab € 0,5057*
€ 0,8607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.