Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder A 8 x 5 x 40 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passfeder A 8 x 5 x 40 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung A 4
Passfeder A 8 x 5 x 40 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401101
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     068859410080540
EAN/GTIN:
     4043952482704
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 8x 5x 40 A 4 10 Stück DIN 6885 A 4 Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 8 x 5 x 40 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Form A· Gruppencode: 06885.941· Länge: 40mm· Normart: DIN 6885· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
068859410080540
Werksnummer:
8000207538
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012000
Gewicht brutto Kg:
0,012000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 8 x 5 x 40
Norm:
DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung
Produktart:
Passfeder
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
10
€ 4,30*
ab € 0,4669*
€ 0,7055*
6 Tage
110
10
€ 4,90*
ab € 0,505*
€ 0,715*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,6044*
€ 0,8544*
Lager 1955
150
10
€ 5,99*
ab € 0,6513*
€ 0,9278*
7 Tage
105
10
€ 5,59*
ab € 0,6699*
€ 0,9399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9278*
€ 1,10408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9146*
€ 1,08837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8513*
€ 1,01305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8413*
€ 1,00115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8113*
€ 0,96545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7613*
€ 0,90595
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6513*
€ 0,77505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,278* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.