Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6305 M12 BR 5 Knebelschraube, mit festem Knebel, brüniert, M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06305_AK.JPG
D06305_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6305 M12 BR 5
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6305 M12 BR 5
EAN/GTIN:
     4043952470428
Suchbegriffe:
DIN 6305
DIN 6305 Knebelmutter
DIN 6305 Mutter
Knebelmutter DIN 6305
DIN 6305 5 brüniert Knebelmuttern mit festem Knebel - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 6305 Oberfläche: brüniert Werkstoff: 5
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
6305
Oberfläche:
brüniert
Werkstoff:
5
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6305, Knebelschraube ohne Norm, knebelmutter din 6305 m12, din 6305, 501DIN6305 M12 BR 5, DIN6305 M12 BR 5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 11,6505*
€ 16,9049*
Lager 8670
15
1
€ 4,90*
ab € 12,6275*
€ 17,2375*
5 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 12,7184*
€ 17,5847*
7 Tage
15
1
€ 5,59*
ab € 13,0687*
€ 17,9087*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,8297*
€ 17,9385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,2375*
€ 20,51263
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,0175*
€ 20,25083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,2975*
€ 19,39403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,5075*
€ 18,45393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,9975*
€ 17,84703
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,6275*
€ 15,02673
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.