Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelmutter M 12 DIN 6305 m.festem Knebel 5 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelmutter M 12 DIN 6305 m.festem Knebel 5 brüniert
Knebelmutter M 12 DIN 6305 m.festem Knebel 5 brüniert
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404067
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     063055300120000
EAN/GTIN:
     4043952470428
Suchbegriffe:
DIN 6305
DIN 6305 Knebelmutter
DIN 6305 Mutter
Knebelmutter DIN 6305
Knebelmutter DIN 6305 festem Knebel M12 5 brüniert 1 Stück DIN 6305 5 brüniert Knebelmuttern mit festem Knebel - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06305.530· Normart: DIN 6305
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
063055300120000
Werksnummer:
8000206318
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,194000
Gewicht brutto Kg:
0,194000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 6305 m.festem Knebel
Produktart:
Knebelmutter
Ausfuehrung:
5 brüniert
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 11,6505*
€ 16,7949*
6 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 12,5775*
€ 17,1275*
Lager 1955
28
1
€ 5,99*
ab € 12,6484*
€ 17,4747*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,7397*
€ 17,8185*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,67*
€ 18,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,4747*
€ 20,79489
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,9515*
€ 20,17229
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,0684*
€ 19,1214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,6384*
€ 18,6097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,8884*
€ 17,7172
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,6484*
€ 15,0516
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.