Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN610 M24X110 8.8 Sechskant-Paßschraube, mit kurzem Gewindezapfen, M 24x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00610_AK.JPG
D00610_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN610 M24X110 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN610 M24X110 8.8
EAN/GTIN:
     4043952129944
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
~DIN 610 8.8 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 110.00 Normart: DIN Normnummer: 610 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
110.00
Normart:
DIN
Normnummer:
610
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,8812*
€ 5,8158*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 4,9529*
€ 7,0268*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,3159*
€ 7,1559*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,355*
€ 7,575*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,758*
€ 8,978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,575*
€ 9,01425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,215*
€ 8,58585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,935*
€ 8,25265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,685*
€ 7,95515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,315*
€ 7,51485
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,355*
€ 6,37245
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.