Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 610 kurzem Gew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube DIN 610 kurzem Gew
Sechskantpassschraube DIN 610 kurzem Gew
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6108000240110
EAN/GTIN:
     4043952129944
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
~DIN 610 8.8 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode 00610.800· Normart DIN 610
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: DIN 610 Schraube, DIN 610 Sechskantschraube, Passschraube DIN 610, Schraube DIN 610, Sechskantschraube DIN 610, reyher din 610 8.8 24x110, din 610, din 610 8.8, Reyher, Schraube, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, 8000161002
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,8712*
€ 5,8558*
5 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 4,9529*
€ 7,0368*
5 Tage
5
5
€ 5,99*
ab € 5,3259*
€ 7,2059*
6 Tage
5
3
€ 4,90*
ab € 5,365*
€ 7,635*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,738*
€ 8,978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,8558*
€ 6,9684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5109*
€ 6,55797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3009*
€ 6,30807
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,1435*
€ 6,12077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7586*
€ 5,66273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6112*
€ 5,48733
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8712*
€ 4,60673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,279* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.