Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN609 M16X65 8.8 Sechskant-Paßschraube, mit langem Gewindezapfen, M 16x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00609_AK.JPG
D00609_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN609 M16X65 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN609 M16X65 8.8
EAN/GTIN:
     4043952128503
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 16 x 65 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 65.00 Normart: DIN Normnummer: 609 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
65.00
Normart:
DIN
Normnummer:
609
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,3327*
€ 1,9985*
4 Tage
440
10
€ 4,30*
ab € 1,9733*
€ 2,7641*
Lager 8670
440
10
€ 4,90*
ab € 2,13*
€ 2,82*
6 Tage
440
10
€ 5,99*
ab € 2,1654*
€ 2,8668*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,2065*
€ 2,9265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.