Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6098000160065
EAN/GTIN:
     4043952128503
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 16 x 65 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode 00609.800· Normart DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,3327*
€ 1,9985*
3 Tage
390
10
€ 4,30*
ab € 1,9733*
€ 2,7641*
6 Tage
390
10
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,82*
5 Tage
390
10
€ 5,99*
ab € 2,1376*
€ 2,8488*
6 Tage
390
10
€ 7,99*
ab € 2,1881*
€ 2,8981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9985*
€ 2,37822
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9193*
€ 2,28397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7756*
€ 2,11296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6664*
€ 1,98302
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5427*
€ 1,83581
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3327*
€ 1,58591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.