Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M6X75 A2 Flachrundschraube, mit Vierkantansatz, Edelstahl, M 6x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_OMU_AK.JPG
D00603_OMU_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M6X75 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M6X75 A2
EAN/GTIN:
     4043952124215
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 6 x 75 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 75.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
75.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,0839*
€ 0,1225*
Lager 8670
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1229*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0849*
€ 0,13*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1089*
€ 0,1489*
5 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,1216*
€ 0,1678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.