Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M20X120 GAL VZ 4.6 Flachrundschraube, mit Sechskantmutter, Stahl, M 20x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_AK.JPG
D00603_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M20X120 GAL VZ 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M20X120 GAL VZ 4.6
EAN/GTIN:
     4043952122648
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 20 x 120 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m20x120, din 603, din603 m20, DIN603 M20X120 GAL VZ 4.6, 501DIN603 M20X120 GAL VZ 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 1,3155*
€ 1,7859*
Lager 8670
150
25
€ 4,90*
ab € 1,42*
€ 1,83*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,3246*
€ 1,8995*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,7921*
€ 2,2821*
5 Tage
150
25
€ 5,99*
ab € 1,7913*
€ 2,3292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.