Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6034100200120
EAN/GTIN:
     4043952122648
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 20 x 120 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00603.410
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmutter
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m20x120, din 603, din603 m20, Gewindeschrauben, Schrauben, Reyher, Flachrundschrauben, Schraube, 8000160212
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 1,3055*
€ 1,7859*
7 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 1,43*
€ 1,83*
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,3246*
€ 1,8895*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,7721*
€ 2,2721*
6 Tage
150
25
€ 5,99*
ab € 1,8013*
€ 2,3092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8895*
€ 2,24851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8105*
€ 2,1545
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,677*
€ 1,99563
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,558*
€ 1,85402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4446*
€ 1,71907
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3246*
€ 1,57627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,2375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.