Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M16X50 A4 Flachrundschraube, mit Vierkantansatz, Edelstahl, M 16x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_OMU_AK.JPG
D00603_OMU_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M16X50 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M16X50 A4
EAN/GTIN:
     4043952126110
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 1,5384*
€ 2,2327*
Lager 8670
120
10
€ 4,90*
ab € 1,6775*
€ 2,2875*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,5707*
€ 2,3608*
6 Tage
170
10
€ 5,99*
ab € 1,9217*
€ 2,6417*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,0024*
€ 2,7324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2875*
€ 2,72213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2075*
€ 2,62693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1075*
€ 2,50793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0175*
€ 2,40083
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6775*
€ 1,99623
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.