Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M16X50 4.6 Flachrundschraube,m. Sechskantm/Vierkantansatz,Stahl,M16x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_AK.JPG
D00603_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M16X50 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M16X50 4.6
EAN/GTIN:
     4043952120620
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m16x50, din 603, din 603 m16, 501DIN603 M16X50 4.6, DIN603 M16X50 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,4399*
€ 0,6168*
Lager 8670
500
50
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,6325*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4463*
€ 0,6548*
6 Tage
700
50
€ 5,99*
ab € 0,4992*
€ 0,6641*
8 Tage
490
50
€ 5,59*
ab € 0,5133*
€ 0,6733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6325*
€ 0,75268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5825*
€ 0,69318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5625*
€ 0,66938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5325*
€ 0,63368
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.