Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 16 x 50 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 16 x 50 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6
Flachrundschraube M 16 x 50 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352595
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006034000160050
EAN/GTIN:
     4043952120620
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M16x50 Mu Stahl 4.6 50St. DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.400
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006034000160050
Werksnummer:
8000160014
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 50
Norm:
DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
Mu Stahl 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,4399*
€ 0,6168*
6 Tage
500
50
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,6325*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4463*
€ 0,6548*
Lager 1955
700
50
€ 5,99*
ab € 0,4992*
€ 0,6641*
2 Tage
490
50
€ 5,59*
ab € 0,5133*
€ 0,6733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6641*
€ 0,79028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6516*
€ 0,7754
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6192*
€ 0,73685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5992*
€ 0,71305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5692*
€ 0,67735
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4992*
€ 0,59405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.