Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M12X130 A4 Flachrundschraube, mit Vierkantansatz, Edelstahl, M 12x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_OMU_AK.JPG
D00603_OMU_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M12X130 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M12X130 A4
EAN/GTIN:
     4043952126028
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 12 x 130 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 130.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
130.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,8998*
€ 1,2248*
8 Tage
600
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0566*
€ 1,3566*
Lager 8670
500
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,37*
7 Tage
420
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,1059*
€ 1,4259*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1747*
€ 1,4947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.