Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M10X70 A2 Flachrundschraube, mit Vierkantansatz, Edelstahl, M 10x70


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00603_OMU_AK.JPG
D00603_OMU_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M10X70 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M10X70 A2
EAN/GTIN:
     4043952124611
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2648*
€ 0,3707*
Lager 8670
700
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,375*
2 Tage
490
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2945*
€ 0,3845*
7 Tage
700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2892*
€ 0,3877*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3416*
€ 0,4516*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,285* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.