Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 6X40 A2 Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 6x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 6X40 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 6X40 A2
EAN/GTIN:
     4043952107379
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 40 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1750
200
€ 4,30*
ab € 0,0432*
€ 0,0639*
5 Tage
2400
200
€ 5,99*
ab € 0,0468*
€ 0,0657*
1 Tag
1680
200
€ 5,59*
ab € 0,0478*
€ 0,0669*
6 Tage
2400
200
€ 7,99*
ab € 0,05*
€ 0,0692*
Lager 8670
1600
200
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.