Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 6X40 A2 KP Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 6x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 6X40 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 6X40 A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952108093
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 40 VE=K (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
200
25
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1115*
4 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 0,0731*
€ 0,1129*
5 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 0,0791*
€ 0,1163*
1 Tag
210
25
€ 5,59*
ab € 0,0815*
€ 0,1184*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,0741*
€ 0,1196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,7875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.