Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 6X130 A2 Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 6x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 6X130 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 6X130 A2
EAN/GTIN:
     4043952107478
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 130 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 130.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
130.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 0,2449*
€ 0,3595*
Lager 8670
125
25
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,37*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3156*
€ 0,4456*
5 Tage
275
25
€ 5,99*
ab € 0,3682*
€ 0,5218*
1 Tag
88
25
€ 5,59*
ab € 0,3785*
€ 0,5285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.