Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 6X110 A2 Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 6x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 6X110 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 6X110 A2
EAN/GTIN:
     4043952107454
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 110 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 110.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
110.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
25
€ 4,30*
ab € 0,0834*
€ 0,1303*
Lager 8670
800
25
€ 4,90*
ab € 0,0889*
€ 0,1309*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,1097*
€ 0,1587*
5 Tage
1125
25
€ 5,99*
ab € 0,2134*
€ 0,3055*
7 Tage
788
25
€ 5,59*
ab € 0,2193*
€ 0,3093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,2725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.