Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 5X30 GAL VZ KP Sechskant-Holzschraube, galvanisch verzinkt, Stahl, 5x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 5X30 GAL VZ KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 5X30 GAL VZ KP
EAN/GTIN:
     4043952106617
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 5 x 30 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0172*
€ 0,028*
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0193*
€ 0,0301*
Lager 8670
900
100
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0369*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0265*
€ 0,0383*
6 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,034*
€ 0,0493*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.