| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1302119 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5710109050030 EAN/GTIN: 4043952106617 |
| |
|
| | |
| DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 5 x 30 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00571.010· Normart DIN 571 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sechskant-Holzschrauben | Schrauben-Ø: | 5 mm | Schraubenlänge: | 30 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Holzschraube ohne Norm, Holzschraube ähnlich DIN 571, Schraube ähnlich DIN 571, Sechskantschraube ähnlich DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Sechskantholzschraube, reyher din 571 vz 5x30, sechskant holzschraube, gal vz sechskant-holzschraube, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Spanplattenschraube, Schrauben, 8000158914 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0172* | € 0,0281* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0194* | € 0,0302* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0211* | € 0,0311* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0217* | € 0,0317* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0227* | € 0,0331* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|