Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 16X90 A4 Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 16x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 16X90 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 16X90 A4
EAN/GTIN:
     4043952108970
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 16 x 90 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 90.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
90.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
290
10
€ 4,30*
ab € 1,1936*
€ 1,7369*
Lager 8670
290
10
€ 4,90*
ab € 1,305*
€ 1,775*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,211*
€ 1,8433*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,5469*
€ 2,0969*
6 Tage
290
10
€ 5,99*
ab € 3,4798*
€ 4,5545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,775*
€ 2,11225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,755*
€ 2,08845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,675*
€ 1,99325
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,605*
€ 1,90995
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,545*
€ 1,83855
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.