Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 16X140 A2 Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 16x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 16X140 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 16X140 A2
EAN/GTIN:
     4043952108031
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 16 x 140 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 140.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
140.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
10
€ 4,30*
ab € 1,3007*
€ 1,8601*
Lager 8670
350
10
€ 4,90*
ab € 1,405*
€ 1,895*
5 Tage
490
10
€ 5,99*
ab € 1,3987*
€ 1,9126*
6 Tage
490
10
€ 7,99*
ab € 1,4256*
€ 1,9356*
1 Tag
343
10
€ 5,59*
ab € 1,4385*
€ 1,9485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,895*
€ 2,25505
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,865*
€ 2,21935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,635*
€ 1,94565
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,405*
€ 1,67195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.