Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 16X100 A2 Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 16x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 16X100 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 16X100 A2
EAN/GTIN:
     4043952107997
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 16 x 100 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 100.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
100.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
10
€ 4,30*
ab € 1,324*
€ 1,9155*
Lager 8670
210
10
€ 4,90*
ab € 1,4425*
€ 1,9525*
6 Tage
300
10
€ 5,99*
ab € 1,4348*
€ 1,9691*
7 Tage
300
10
€ 7,99*
ab € 1,4624*
€ 1,9924*
2 Tage
210
10
€ 5,59*
ab € 1,4856*
€ 2,0056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9525*
€ 2,32348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9225*
€ 2,28778
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8225*
€ 2,16878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7625*
€ 2,09738
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6825*
€ 2,00218
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4425*
€ 1,71658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.