Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 12X90 A2 Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 12x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 12X90 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 12X90 A2
EAN/GTIN:
     4043952107867
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 90 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 90.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
90.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
220
10
€ 4,30*
ab € 0,3214*
€ 0,4909*
Lager 8670
220
10
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4975*
5 Tage
310
10
€ 5,99*
ab € 0,3478*
€ 0,5012*
1 Tag
217
10
€ 5,59*
ab € 0,3576*
€ 0,5176*
6 Tage
310
10
€ 7,99*
ab € 0,3734*
€ 0,5334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.