Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 10X70 A2 KP Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 10x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 10X70 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 10X70 A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952108239
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 70 VE=K (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
10
€ 4,30*
ab € 0,5289*
€ 0,8014*
Lager 8670
250
10
€ 4,90*
ab € 0,5725*
€ 0,8125*
5 Tage
360
10
€ 5,99*
ab € 0,573*
€ 0,8287*
1 Tag
252
10
€ 5,59*
ab € 0,5893*
€ 0,8393*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,5366*
€ 0,8451*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8125*
€ 0,96688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7825*
€ 0,93118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7525*
€ 0,89548
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7225*
€ 0,85978
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.