Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 10X150 A2 Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 10x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 10X150 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 10X150 A2
EAN/GTIN:
     4043952107782
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 150 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 150.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
150.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
€ 4,30*
ab € 0,4307*
€ 0,657*
Lager 8670
30
10
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,66*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,5573*
€ 0,7973*
6 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 0,7259*
€ 1,023*
8 Tage
21
10
€ 5,59*
ab € 0,7462*
€ 1,0462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.