Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN564 BM 24X60 8.8 Sechskantschraube, Form B, BM 24x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00564_B_AK.JPG
D00564_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN564 BM 24X60 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN564 BM 24X60 8.8
EAN/GTIN:
     4043952105139
Suchbegriffe:
DIN 564 B
DIN 564 B Druckschraube
DIN 564 B Schraube
DIN 564 B Sechskantschraube
DIN 564 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Auslauf, Ansatzspitze und kleinem Sechskant - Abmessung: BM 24 x 60 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 564 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 22 H (8.8)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
564
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
22 H (8.8)
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 564 B, Schraube DIN 564 B, Sechskantschraube DIN 564 B, Sechskantschraube ohne Norm, din 564 b, DIN564 BM 24X60 8.8, 501DIN564 BM 24X60 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
410
10
€ 4,30*
ab € 3,0338*
€ 4,221*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,0981*
€ 4,4457*
Lager 8670
410
5
€ 4,90*
ab € 3,31*
€ 4,53*
5 Tage
410
10
€ 5,99*
ab € 3,5096*
€ 4,6396*
7 Tage
287
10
€ 5,59*
ab € 3,6434*
€ 4,8434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.