Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 564 Ansatzspitze/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 564 Ansatzspitze/A
Sechskantschraube DIN 564 Ansatzspitze/A
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5648020240060
EAN/GTIN:
     4043952105139
Suchbegriffe:
DIN 564 B
DIN 564 B Druckschraube
DIN 564 B Schraube
DIN 564 B Sechskantschraube
DIN 564 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Auslauf · Ansatzspitze und kleinem Sechskant - Abmessung: BM 24 x 60 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode 00564.802· Normart DIN 564
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Auslauf, Ansatzspitze und kleinem Sechskant
Werkstoff:
22 H (8.8)
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 564 B, Schraube DIN 564 B, Sechskantschraube DIN 564 B, Sechskantschraube ohne Norm, din 564 b, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, Reyher, Schraube, 8000158770
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
410
10
€ 4,30*
ab € 3,0638*
€ 4,221*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,0881*
€ 4,4657*
1 Tag
287
10
€ 5,59*
ab € 3,3919*
€ 4,5019*
6 Tage
410
5
€ 4,90*
ab € 3,29*
€ 4,53*
5 Tage
410
10
€ 5,99*
ab € 3,4896*
€ 4,6296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,4657*
€ 5,31418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2682*
€ 5,07916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9369*
€ 4,68491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8494*
€ 4,58079
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,7281*
€ 4,43644
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0881*
€ 3,67484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,657* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.