Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN562 M5 GAL VZ 04 AU Vierkantmutter, niedrige Form, gal. verzinkt, M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00562_AK.JPG
D00562_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN562 M5 GAL VZ 04 AU
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN562 M5 GAL VZ 04 AU
EAN/GTIN:
     4043952104118
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
DIN 562 04 galvanisch verzinkt Vierkantmuttern, niedrige Form, Produktklasse B - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 562 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 04
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
562
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
04
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, din562 m5, din 562, 501DIN562 M5 GAL VZ 04 AU, DIN562 M5 GAL VZ 04 AU
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
22000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0334*
4 Tage
22000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0246*
€ 0,0342*
6 Tage
32000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0267*
€ 0,0354*
8 Tage
22400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0278*
€ 0,0362*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,029*
€ 0,0378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.