Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN557 M6 A4 Vierkantmutter, Edelstahl, M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00557_AK.JPG
D00557_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN557 M6 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN557 M6 A4
EAN/GTIN:
     4043952099667
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN 557 A 4 Vierkantmuttern - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 557 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
557
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, Edelstahlmutter DIN 557, din 557 a4, din 557, din 557 m6, DIN557 M6 A4, 501DIN557 M6 A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1100
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,037*
3 Tage
1100
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0251*
€ 0,0388*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0254*
€ 0,0411*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0326*
€ 0,0472*
5 Tage
1600
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0496*
€ 0,0716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.