| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN553 M2X4 A1 1.4305 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN553 M2X4 A1 1.4305 EAN/GTIN: 4043952097533 |
| |
|
| | |
| DIN 553 A 1 Gewindestifte mit Spitze und Schlitz - Abmessung: M 2 x 4 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 4.00 Normart: DIN Normnummer: 553 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 4.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 553 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, Gewindestift Edelstahl DIN 553, Gewindestift Edelstahl ISO 7434, ISO 7434 Edelstahl, din 553 m2x4, iso 7434 edelstahl, din 553 m2, 501DIN553 M2X4 A1 1.4305, DIN553 M2X4 A1 1.4305 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,0635* | € 0,0918* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,0634* | € 0,0966* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,0703* | € 0,1013* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,0643* | € 0,1023* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,0756* | € 0,1098* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|