Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN551 M8X50 GAL VZ 14 H Gewindestift, mit Kegelkuppe/Schlitz, gal. verzinkt, M 8x50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00551_AK.JPG
D00551_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN551 M8X50 GAL VZ 14 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN551 M8X50 GAL VZ 14 H
EAN/GTIN:
     4043952093450
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 551 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
551
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551, 501DIN551 M8X50 GAL VZ 14 H, DIN551 M8X50 GAL VZ 14 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1927*
€ 0,2642*
Lager 8670
300
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
1 Tag
210
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2139*
€ 0,2839*
7 Tage
300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2102*
€ 0,2864*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2451*
€ 0,3251*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.