Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 8 x 50 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 50 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 8 x 50 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345544
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510100080050
EAN/GTIN:
     4043952093450
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M8x50 14 H galv.verz. 100St. DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510100080050
Werksnummer:
8000158030
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014800
Gewicht brutto Kg:
0,014800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 50
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1927*
€ 0,2742*
6 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,2099*
€ 0,2819*
8 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,2157*
€ 0,2857*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2251*
€ 0,2951*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2819*
€ 0,33546
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2709*
€ 0,32237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2499*
€ 0,29738
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2399*
€ 0,28548
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2099*
€ 0,24978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.