| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN551 M5X35 GAL VZ 14 H Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN551 M5X35 GAL VZ 14 H EAN/GTIN: 4043952753972 |
| |
|
| | |
| DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 35 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 35.00 Normart: DIN Normnummer: 551 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 14 H Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 35.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 551 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 5x35, din 551, din 551 m5 14 h, DIN551 M5X35 GAL VZ 14 H, 501DIN551 M5X35 GAL VZ 14 H |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0763* | € 0,112* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0837* | € 0,1162* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0858* | € 0,1185* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0885* | € 0,1225* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0895* | € 0,1238* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|