| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000158007 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005510100050035 EAN/GTIN: 4043952753972 |
| |
|
| | |
| DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 35 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.010 Weitere Informationen: | | Länge: | 35 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 5 mm | Norm: | DIN 551 | Werkstoff: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 5x35, din 551, din 551 m5 14 h, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0763* | € 0,112* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0837* | € 0,1162* | | | | Lager 4BULW | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0858* | € 0,1185* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0885* | € 0,1225* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0895* | € 0,1238* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|