Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN551 M4X6 A4 Gewindestift, mit Kegelkuppe/Schlitz, Edelstahl, M 4x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00551_AK.JPG
D00551_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN551 M4X6 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN551 M4X6 A4
EAN/GTIN:
     4043952094884
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 6.00 Normart: DIN Normnummer: 551 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
6.00
Normart:
DIN
Normnummer:
551
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,1819*
€ 0,2626*
Lager 8670
400
50
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2675*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1844*
€ 0,2738*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2337*
€ 0,3137*
6 Tage
550
50
€ 5,99*
ab € 0,2698*
€ 0,3724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2675*
€ 0,31833
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.