| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN551 M4X16 A1 1.4305 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN551 M4X16 A1 1.4305 EAN/GTIN: 4043952094419 |
| |
|
| | |
| DIN 551 A 1 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 551 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 16.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 551 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, reyher iso 4766 1.4305 5 x 16, din 551, edelstahlschraube din 551, DIN551 M4X16 A1 1.4305, 501DIN551 M4X16 A1 1.4305 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,0703* | € 0,1083* | | | | Lager 8670 | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,0759* | € 0,1101* | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,0718* | € 0,1146* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,0856* | € 0,1245* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,0886* | € 0,1267* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,505* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|